エスコ
エスコの マスカー/養生シート・養生ボード
エスコの 養生シート/カバー
エスコの 養生シート/カバー関連商品
養生用特大ポリ袋 透明/10枚 EA995BMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
アズワン品番
65-2316-57
注文コード
26465034
品番
EA995BM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラック荷台での(パレット荷物間)食料品や精密機器等、汚れを嫌う場合の緩衝スポンジボードの養生カバーにも対応できるサイズです。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.045
寸法(mm)
1100×2100
タイプ
紐付、マチなし
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
65-2316-57