スタンド ゴミ袋・レジ袋兼用 330×310×600mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26465068 品番EA995C-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

45Lゴミ袋とレジ袋を掛けられる開閉式ダストスタンド。
ズレ防止用マグネットで袋が落ちる心配もありません。
レジ袋を使って分別もOK。2〜4分別が可能です。
折り畳むと厚さ3.5cm!冷蔵庫横のすき間に収納でき、持ち運びが簡単なのでアウトドアでも使えます。
袋を掛けた状態で口が閉じられる衛生的な構造。

付属品ゴミ袋ズレ防止用マグネット×2本 材質本体/スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)約4 適合サイズ45Lポリ袋(目安) 収納時寸法(mm)330×35×660 使用時寸法(mm)330×310×600 アズワン品番65-2316-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする