セーフティーマット グリーン EA997RCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26465260 品番 EA997RC-121
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,850
販売価格(税別)
23,500

歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。
高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。
ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。
ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。
耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(
マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)

材質PVC 幅(mm)1200 厚さ(mm)6 質量(kg)約23.8 グリーン 品名安全歩行マット 長さ(m)6 アズワン品番65-2318-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする