ヘルメット シールド付/白・スモーク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26465454 品番EA998AF-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,612
販売価格(税別)
6,920

幅の広いシールド付(
シールドレンズは帽体内に収納できます)
シールドレンズは『特殊ハードコート』加工を行っているので、傷付きにくい。
帽体/帯電防止処理をしていますのでほこりが付きにくい。

材質ヘルメット/ABS樹脂・ヘッドバンド/ポリエチレン樹脂・ひさし・シールドレズ/ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)【シールドレンズ/縦】120 幅(mm)【シールドレンズ】183 本体/白 ひさし/スモーク シールドレンズ/クリア 質量(g)約527 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×285×155 機能【内装の4つの消臭・防臭効果】アゴヒモ/備長炭入り繊維 汗止め/抗菌・防臭加工素材 ハンモックテープ/光触媒加工 スチロールライナー/スチロールに臭いが付着しない加工 ひさし長さ(mm)40 アズワン品番65-2319-45 頭囲(cm)53〜62 円周(mm)【シールドレンズ】240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする