ヘルメット EA998シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26465470 品番 EA998AH-12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,235
販売価格(税別)
3,850

厚生労働省保護帽検定合格品 「飛来・落下」・「墜落時保護」ヘルメットです。
スチロールライナー入り(コルコート処理) *コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。
備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのアゴヒモ付きです。
帽体は帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくいです。
OT型内装でサイズ調整が簡単にできます。

材質ヘルメット/ABS・あごひも/合成繊維 オレンジ 質量(g)約368 タイプタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×251×148 アズワン品番65-2319-46 頭囲(cm)53〜62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする