墜落制止用器具 EA998KAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26465610 品番 EA998KA-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,480
販売価格(税別)
36,800
仕様小型巻取りロック装置付きランヤード シングルランヤード、【太腿取付】水平型 アルミ合金製ワンタッチバックル 材質ハーネス肩・腿ベルト/ナイロン(反射テープ入り)・ハーネス胴ベルト/ナイロン(帯電防止糸入り)・ランヤードストラップ/アラミド繊維・フック/鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)・肩・太腿パッド/ウレタンスポンジ サイズフリー 質量(g)ハーネス/1590、ランヤード/880 タイプフルハーネス/巻取式ランヤード付 ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45 ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能) 耐荷重(kg)100 機能【巻取停止装置】無 バックルワンタッチ式 落下距離(m)3.1〜4.1 適応身長(cm)160〜185 アズワン品番65-2319-84 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500 自由落下距離(m)最大2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする