エスコ
エスコの 火災警報器(火災報知器)
エスコの 住宅用
エスコの 熱式住宅用火災警報器
住宅用火災警報器 [熱感知式]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26465646
品番
EA999X-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,942
販売価格(税別)
¥
7,220
バスケットに入れる
設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品
取付用ねじ×2本
寸法(mm)
約Φ100×36
質量(g)
約100
電源
専用リチウム電池(付属)
取付場所
天井面、壁面
電池寿命
約10年
アズワン品番
65-2319-98
感知方式
熱式(定温式)
音量(dB)
約70以上(ピーク値/1mにて)