STT-UTW-A 超 高熱伝導放熱シート STTシリーズ ワイドワーク 26465698

STT-UTW-A 超 高熱伝導放熱シート STTシリーズ ワイドワーク 26465698
STT-UTW-A 超 高熱伝導放熱シート STTシリーズ ワイドワーク 26465698
STT-UTW-A 超 高熱伝導放熱シート STTシリーズ ワイドワーク 26465698
STT-UTW-A 超 高熱伝導放熱シート STTシリーズ ワイドワーク 26465698

超 高熱伝導放熱シート STTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個絶縁破壊強度(kV/mm)AC1.0注文コード26465698品番STT-UTW-A
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用します。
特有の磁場向技術により炭素繊維の持つ高い熱伝導率を余すところなく利用し、ポリマーの持つ柔軟性や密着性などの維持を両立した放熱シートです。
CPUやGPU、エネルギー密度の高いLEDなど、高発熱部位の冷却を可能とします。
低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えておりますので、スイッチ等の接点付近でも使用可能です。

寸法(mm)30×30×厚さ0.5使用温度範囲(℃)-40~150規格Thermo-TranzUTW硬さ30 JIS Type E比重1.8難燃性V-0 UL94熱伝導率(W/mk)6.0(ASTM D5470に準拠)アズワン品番65-2322-60危険物の類別非危険物絶縁破壊強度(kV/mm)AC1.0体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする