スーパーレンジ 1000 アイボリー 600個入 8Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(12袋×50個) 注文コード26465899 品番8E10207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質PPフィラー 寸法(mm)157×157 アイボリー 高さ(mm)0(本体に嵌めたとき) 質量(g)9.56 タイプフタ F 耐熱温度(℃)110 アズワン品番65-2323-54

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする