スミ
スミの ラップ・消耗品・食品包材
スミの 食品容器
スミの 惣菜・サラダ容器
スーパーレンジ 100 1500個入 8Kシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15袋×100個)
注文コード
26465908
品番
8K10111
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PPフィラー
色
ホワイト
容量(mL)
250
質量(g)
10.6
タイプ
K ホワイト
外寸(mm)
100×126×36
内寸(mm)
87×113
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-2323-55