スミ
スミの ラップ・消耗品・食品包材
スミの 食品容器
スミの 惣菜・サラダ容器
スーパーレンジ 135 800個入 8Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8袋×100個)
注文コード
26465935
品番
8K13201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPS
寸法(mm)
137×137
色
透明
高さ(mm)
2(本体に嵌めたとき)
質量(g)
4.02
タイプ
フタ FK 透明
耐熱温度(℃)
90
アズワン品番
65-2323-58