スミ
スミの ラップ・消耗品・食品包材
スミの 食品容器
スミの 惣菜・サラダ容器
スーパーレンジ 128 900個入 8Sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(9袋×100個)
注文コード
26465960
品番
8S12221
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
A-PET
寸法(mm)
126×126
色
透明
高さ(mm)
8(本体に嵌めたとき)
質量(g)
5.65
タイプ
フタ AP_FK角 透明
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-2323-69