スミ
スミの ラップ・消耗品・食品包材
スミの 食品容器
スミの 惣菜・サラダ容器
スーパーレンジ 115 800個入 8Sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8袋×100個)
注文コード
26465987
品番
8S15113
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
PPフィラー
色
ブラック
容量(mL)
380
質量(g)
12.7
タイプ
K角 ブラック
外寸(mm)
115×115×48
内寸(mm)
107×107
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-2323-74