スミ
スミの ラップ・消耗品・食品包材
スミの 食品容器
スミの 惣菜・サラダ容器
スーパーレンジ 183 1200個入 8Sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12袋×100個)
注文コード
26465996
品番
8S18103
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
PPフィラー
色
ブラック
容量(mL)
270
質量(g)
11
タイプ
K角 ブラック
外寸(mm)
83×166×33
内寸(mm)
74×159
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-2323-77