スミ
スミの ラップ・消耗品・食品包材
スミの 食品容器
スミの 惣菜・サラダ容器
スーパーレンジ 183 1200個入 8Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12袋×100個)
色
透明
注文コード
26466005
品番
8S18201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPS
寸法(mm)
83×166
色
透明
高さ(mm)
7(本体に嵌めたとき)
質量(g)
3.7
タイプ
フタ FK角 透明
耐熱温度(℃)
90
アズワン品番
65-2323-78
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26466005
8S18201
26466014
8S18221
スーパーレンジ 183 1200個入 8Sシリーズ
スミ
1ケース(12袋×100個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ後継品