スミ
スミの ラップ・消耗品・食品包材
スミの 食品容器
スミの 惣菜・サラダ容器
スーパーレンジ 83 2000個入 8Sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20袋×100個)
注文コード
26466039
品番
8S83103
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PPフィラー
色
ブラック
容量(mL)
120
質量(g)
5.54
タイプ
K角 ブラック
外寸(mm)
83×83×33
内寸(mm)
74×74
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-2323-85