スミ
スミの ラップ・消耗品・食品包材
スミの 食品容器
スミの 惣菜・サラダ容器
スーパーレンジ 95 2000個入 8Sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20袋×100個)
注文コード
26466057
品番
8S95103
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
PPフィラー
色
ブラック
容量(mL)
200
質量(g)
7.46
タイプ
K角 ブラック
外寸(mm)
95×95×35
内寸(mm)
88×88
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-2323-91