オフィス・ラボ
オフィス・ラボの 食事関連
オフィス・ラボの その他食事関連
シートポケット SP-21シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
26466075
品番
SP-21-10P
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
デッドスペースだった介護椅子の座面下を有効活用。
ポケットを取り付けたまま、積み重ねができます。
取付簡単!バックルを4か所止めて長さを調整するだけ
耐久性を高める分圧シート付属。
材質
ネット、ベルト部/ポリエステル、バックル/PP、底板シート/PP t=2.0mm
耐荷重(kg)
3.5まで
有効長(mm)
【取付用ベルト】〜200
アズワン品番
65-2323-95
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×320×90