エスビット
エスビットの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスビットの アウトドア・行楽用品
エスビットの クッキング&テーブルウェア
マジョリス フードジャグ シルバー ESFJSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26466170
品番
ESFJS400TLS
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
開口部が広く食品の出し入れやお手入れが楽
滑り止め保護パッド付
材質
18-8ステンレス鋼/プラスチック(BPA及びフタル酸エステル含まず)
色
シルバー
容量(mL)
400
質量(g)
270
寸法(Φ×mm)
88×139
アズワン品番
65-2324-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000