机下収納ワゴン グレー PSBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-2324-48 注文コード26466398 品番PSB-04
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな設計の机下収納ワゴンです
キャスター付(ストッパー無)

材質【本体/脚】スチール/メラミン焼付塗装、【キャスター】ナイロン、【ブックワイヤー】鉄線 グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×250×600 アズワン品番65-2324-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする