ポピア(共臨社)
ポピア(共臨社)の 収納・設備・保管・運搬用品
ポピア(共臨社)の ステンレス製ワゴン
ポピア(共臨社)の ファイルワゴン
机下収納ワゴン グレー PSBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-2324-51
注文コード
26466425
品番
PSB-56
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな設計の机下収納ワゴンです
キャスター付(ストッパー無)
材質
【本体/脚】スチール/メラミン焼付塗装、【キャスター】ナイロン、【ブックワイヤー】鉄線
色
グレー
タイプ
スタンダードタイプ/ブックワイヤー付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×350×610
アズワン品番
65-2324-51