秀英産業
秀英産業の サポーター・テーピング
秀英産業の サポーター
秀英産業の 腰用 サポーター
匠の心 天然ゴム骨盤ベルト
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26466845
品番
Dタ0551
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
天然ゴムの適度な伸縮性が骨盤をしっかり保護します。
巻くだけで軽く感じ、骨盤をしっかりガードします。
パンチ穴で通気性に優れ、快適な着用感。
腰への負担を軽減します。
サイズ
LL
混率(%)
本体:天然ゴム100/その他:ナイロン100
ウエスト(cm)
92〜104
ゴム厚(mm)
約1.8
アズワン品番
65-2330-79
骨盤範囲(cm)
103〜116
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000