SIGMAX(シグマックス)
SIGMAX(シグマックス)の 専門診療・科目別
SIGMAX(シグマックス)の リハビリ・整形
SIGMAX(シグマックス)の ギブス・副木
ギプス包帯 デルタライト(R) プラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
26467545
品番
600103
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
主な用途
骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫を固定
主な特長
水硬化性樹脂を含浸させたファイバーグラス製のキャスティングテープ。
高い固定力で患部をしっかり固定。
長さ(m)
3.6
幅(cm)
7.5
サイズ(号)
3
アズワン品番
65-2334-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:13B2X10405000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000