ギプス包帯 デルタキャスト(R) エリート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 26467606 品番 600205
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

主な用途
骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
主な特長
水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製のキャスティングテープ。
ポリエステル製の基布のため、エッジがソフト。
X線透過性に優れ、装着したままレントゲン撮影が可能。
柔軟性に富んだ操作性。

長さ(m)3.6 幅(cm)12.5 サイズ(号)5 アズワン品番65-2334-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X10405000022 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする