ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ショートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26467640 品番 198301
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

固定力と快適性を両立させました。
主な用途
手関節および前腕部の固定
主な特長
ギプスシーネと手関節用のシーネホルダーをセットし、ギプスの固定力とサポーターの機能を掛け合わせたギプス包帯。スピーディーなギプス処置が可能。
ギプスシーネは、水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製の不織布を使用。患部にフィットしてしっかり固定。
手のひら側にギプスシーネ、甲側・小指側にアルミステーを装備。手関節の掌背屈・回内外・尺屈の動きを制限し、患部をしっかり固定。
把持運動がしやすく、日常生活の動きを妨げない設計。

サイズS タイプショートタイプ 左右区別 アズワン品番65-2334-41 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X00187000046 適合手首周(cm)12.5〜14.5 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※手くび周囲(一番細いところ)に合わせて選んでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする