曜日別特売
198412 ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ロングタイプ SIGMAX(シグマックス) 26467737

198412 ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ロングタイプ SIGMAX(シグマックス) 26467737
198412 ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ロングタイプ SIGMAX(シグマックス) 26467737
198412 ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ロングタイプ SIGMAX(シグマックス) 26467737

ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ロングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(cm)【参考値(前腕最大周囲)】21.8~25.0
【参考値(前腕最大周囲)】21.8~25.0
【参考値(前腕最大周囲)】19.5~21.8
【参考値(前腕最大周囲)】25.0~27.5
サイズM
適合手首周(cm)14.5~16.5
アズワン品番65-2334-51
内容量1個注文コード26467737品番198412
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

固定力と快適性を両立させました。
主な用途
手関節および前腕部の固定
主な特長
ギプスシーネと手関節用のシーネホルダーをセットし、ギプスの固定力とサポーターの機能を掛け合わせたギプス包帯。スピーディーなギプス処置が可能。
ギプスシーネは、水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製の不織布を使用。患部にフィットしてしっかり固定。
手のひら側にギプスシーネ、甲側・小指側にアルミステーを装備。手関節の掌背屈・回内外・尺屈の動きを制限し、患部をしっかり固定。
把持運動がしやすく、日常生活の動きを妨げない設計。

サイズMタイプロングタイプサイズ(cm)【参考値(前腕最大周囲)】21.8~25.0左右区別アズワン品番65-2334-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X00187000046適合手首周(cm)14.5~16.5医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※手くび周囲(一番細いところ)に合わせて選んでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする