ギプス包帯 ハイブリッドシーネ アンクル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26467764 品番 198202
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

固定力と快適性を両立させました。
主な用途
足関節の靱帯損傷、足関節の術後における足関節の固定
主な特長
ギプスシーネと足関節用のシーネホルダーをセットし、ギプスの固定力とサポーターの機能を掛け合わせたギプス包帯。スピーディーなギプス処置が可能。
ギプスシーネは、水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製の不織布を使用。患部にフィットしてしっかり固定。
ギプスシーネとシーネホルダー全体で足関節をサポート。フロントオープンタイプで受傷後の腫脹がある足関節でもしっかりフィット。
ストラップを距骨前面でクロスさせ、前方動揺性を抑制。また、両サイドのギプスシーネを連結させ、サポート力を高めるヒールストラップ付き。
全体的にかさばりの少ないデザインと薄い素材で靴が履きやすい仕様。

サイズM アズワン品番65-2334-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X00187000047 医薬品医療機器等法一般医療機器 適合範囲(cm)30〜33(ヒール囲)
注意
※ヒール囲(かかとと足くび前方を通る周囲)に合わせて選んでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする