SIGMAX(シグマックス)
SIGMAX(シグマックス)の 氷枕・冷却
SIGMAX(シグマックス)の 冷却グッズ
冷却パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
アズワン品番
65-2335-18
注文コード
26467920
品番
259121
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主な用途
消炎鎮痛処置(寒冷治療)を行う
主な特長
クーラー(タンク)に入れた氷水を循環させることで患部を冷却。
重力による循環を利用したシンプル・簡単な操作性。
サイズ
S
規格
クライオカフ ニーカフ
アズワン品番
65-2335-18
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:13B2X00187000063
医薬品医療機器等法
一般医療機器
適合範囲(cm)
25〜50(大腿部)
注意
※膝上15cmの大腿周囲を計測してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000