腰部固定帯 マックスベルト S3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26468175 品番 323502
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高い固定力と装着感のよさを重視したハードタイプ。
主な用途
腰部のサポート
主な特長
機能性と実用性を兼ね備えたハードモデル。
背部にプラスチックステー4本と、状況に応じて取り外しのできるアルミステー4本を装備。
圧迫力を補強する補助ベルトと固定ストラップを付属。固定ストラップは取り外し可能。
長尺のステーと丈の長い背当て部、固定ストラップにより腰椎の伸展の動きを抑えて腰部をサポート。

サイズM 長さ(cm)【背当て部】約30 適応胴囲(cm)75〜85 アズワン品番65-2335-71
注意
※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする