手・指用副木 アクティムーブ(R) ライゾフォルテ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS アズワン品番65-2336-76 注文コード26468900 品番353301
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はサイズ・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

母指の運動を制限しつつ、日常生活での手の機能の維持をサポート。
主な用途
母指のサポート
主な特長
ユニークなデザイン、厳選された素材、ロープロファイル設計により滑らかなエッジで優れた快適性を提供。
成形可能なアルミニウム製の芯で個々の手の形にフィット。
汚れと水を弾く素材を使用し清潔に保つことができる。洗ったり乾かしたりすることも簡単。
母指の内転を防ぎながらも、他の4本の指と手首を自由に動かせる安定性と機能性を併せ持つ設計。
ストラップにより片手で簡単に装具の装着、取り外しができる。

サイズS 左右区別 アズワン品番65-2336-76 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X10405000030 医薬品医療機器等法一般医療機器 適合範囲(cm)【母指付け根〜母指球下】4.5〜5.4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする