ATF漏れ発生のため、オイルシール交換とオイルパンの増し締めをしました。
追加で漏れ止め剤注入のためリフィルプラグを開けたので、Oリングを更新しました。
純正品なので全く問題ありません。
たいへんりっぱなじゅんせいぶひん
オイル漏れなく使用できています
パワステポンプのホースのブラケット付近からオイルがにじみが有ったのでOリンJZX90グを交換と思い90301-11010検索供給停止でメーカー代替品でこのOリングを購入交換しました。Oリングはプラスチックの様に固く割れが有りました。交換して良かったです。
純正部品の取扱いをしてもらえているモノタロウさんにて、配送も早く助かっています。
これからもメーカー純正取り扱いをお願い致します。
純正ですし全く問題感じません。ネットで手軽に買えて助かります。
トヨタランドクルーザー80のパワーステアリングポンプのリビルトにて使用。
汎用のOリングもあるが、純正品だと安心。
MS110クラウン M-EU インジェクターOHにあたり交換しました。