雨ほたる W-40シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 蛍光イエロー 注文コード26471176 品番W-40-YE-4L
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥8,107
販売価格(税別)
7,370
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。
背中はベンチレーション仕様で蒸れにくく、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載しています。
持ち運びに便利な収納袋付です。
雨天時の野外作業に。

蛍光イエロー サイズ4L 混率(%)【表】ナイロン100/【裏】透湿PUコーティング アズワン品番65-2344-31

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする