L-Prev真空圧縮マスク 7枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 注文コード26471806 品番LG-VACUUM-PACK-MASK
参考基準価格(税別)¥684 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

真空圧縮。備えるマスク
メーカー保証5年 特許出願中の独自方法で長期保存可能に。
品薄時や災害時など住まいに常備しておく為には長期保存になります。
特殊真空パックによる圧縮で品質の劣化を極限まで無くし、長期間の保存に適したマスクが仕上がりました。
特許出願中の独自圧縮
長期保存を可能にしているのは独自の真空圧縮方法。
真空×アルミの効力
真空パックになりますのでカビなどの発芽を防ぐことができます。
またアルミパックに包まれておりますので、 挨や汚れなどもマスク本体につく心配もありません。
また万が一保証期間内に何かありましたら交換させて頂きます。
省スペース化で使利に
避難袋に収納
災害時など即座に必要になる避難袋等に収納しておけば、役立ちます。
形も崩れにくい為、安心してお使いできます。
自治体などの備蓄に
地方自治体など、マスクの備蓄が必要になる施設の場合、大量に備蓄する必要がありますよね。
スペースが限られた中でなるべく多くのマスクを備蓄する為にも省スペースにおけるマスクは大変重宝します。
備蓄用マスク保管スペースの比較
従来マスク 43×54×45cm(2,000枚入)
真空パックマスク 41×46×45cm(2,800枚入)
従来マスクより1枚あたり33%の縮小
マスクとしての能力も(3層の不織布マスク)
花粉・ウイルスなどを99%カットするフィルター

幅(mm)175 高さ(mm)【本体】95 入数(枚)7 構造3層 対象花粉・ウイルス アズワン品番65-2351-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする