Zipbag ブルー ZPBGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26471885 品番 ZPBG-860005392506
参考基準価格(税別)¥2,084 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洗って何度でも繰り返し使えるプラチナシリコン製の保存パックです。
おしゃれなデザインはもちろん、保存やデリバリーを考えた機能的な設計なので使い勝手も抜群。
ジッパーもしっかり閉じるので密封度もバッチリ。汁物を入れても◎。
また油汚れも付きにくいので、汚れも水洗いで簡単に落とせます。
もちろん食洗器の洗浄もOKでお手入れもラクラク。

付属品スプーン、温度調整パック 材質プラチナシリコン ブルー サイズM 寸法(縦×横)(mm)210×185(×1枚) アズワン品番65-2351-88 底面の厚さ(mm)未使用時:約7〜8/使用時:約40〜50 食器洗浄機食洗器可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする