特殊ラバーでがっちりグリップ 雪道、凍結路面を安全歩行スッテンコロバーズ
特殊ラバーががっちりグリップ、靴底に専用接着剤で貼るタイプで薄型、軽量ラバーで違和感軽減させています。屋外から取り外し無しで屋内にも使用できます。
やわらかいラバーなので雨にも効果的
薄型、軽量ですがやわらかく、グリップもありますので雨天時のタイルにも効果あります。
特殊専用接着剤で-20℃の環境下でも使用可能
国際特許出願済みの特殊接着剤を使用!低温度(-20℃まで)の環境下でも使用が可能です。
ハサミで自由ニサイズ調節
ハサミで切る事で老若男女様々なサイズに対応!個人のサイズ合わせて調節できます。
屋内外兼用使用可能
薄型ラバーで違和感を軽減させており、屋内でも使用が可能です。