電解液 SUSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 容量(L)【ボトル】1 仕様【出力電源】マルチ・DC 注文コード26472095 品番SUS-A2
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は容量・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

2B材・ヘアラインの軽い溶接焼け取り作業に。
マルチ波形での使用可能で鏡面・ヘアラインの焼け取り処理能力がさらに向上します。
後処理後は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
【画像注意事項】
画像は4Lタイプです。

仕様【出力電源】マルチ・DC 容量(L)【ボトル】1 液色ブルー アズワン品番65-2354-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする