電解液 SUSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 容量(L)【ボトル】1 仕様【出力電源】AC 注文コード26472129 品番SUS-200
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は容量・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ヘアラインの溶接焼けに。
鏡面/艶なし両用・交流専用電解液
スケールのみ除去し、鏡面・ヘアライン・2B材の薄焼け溶液も母材表面とほぼ同等の仕上がりとなります。
クロムリッチ層の形成により耐食性が向上します。
後処理後は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
【画像注意事項】
画像は4Lタイプです。

仕様【出力電源】AC 容量(L)【ボトル】1 液色グリーン アズワン品番65-2354-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする