マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の 溶接焼け取り
マイト工業株式会社の 電解液
電解液4L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
26472147
品番
SUS-MB
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
艶なし専用液
焼け取り専用で、人に優しい弱酸性です。
クロスが破れにくい。
1B材・2B材に最適です。
【注意・使用条件】
処理後は完全に水洗いしてください。(中和剤との併用をおすすめします。)
仕様
【出力電源】AC
容量(L)
【ボトル】4
液色
オレンジ
アズワン品番
65-2354-68