電解液 SUSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 容量(L)【ボトル】20 仕様【出力電源】AC 注文コード26472165 品番SUS-MB
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は容量・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

艶なし専用液
焼け取り専用で、人に優しい弱酸性です。
クロスが破れにくい。
1B材・2B材に最適です。
【注意・使用条件】
処理後は完全に水洗いしてください。(中和剤との併用をおすすめします。)
【画像注意事項】
画像は4Lタイプです。

仕様【出力電源】AC 容量(L)【ボトル】20 液色オレンジ アズワン品番65-2354-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする