ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 26472190 品番 SUS-HC
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

刷毛専用電解液で有毒ガスが発生しない。
スケールのみ除去し、鏡面・ヘアライン・2B材の薄焼け溶液も母材表面とほぼ同等の仕上がりとなります。
刷毛電解にて有毒ガスの発生を押さえます。
後処理後は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
【画像注意事項】
画像は4Lタイプです。

仕様【出力電源】AC 容量(L)【ボトル】1 液色無色 アズワン品番65-2354-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする