レーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 電源リチウムイオン電池/単三アルカリ乾電池4本/AC100Vアダプター 注文コード26472296 品番MGL-441GP-RT
参考基準価格(税別)¥266,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は電源など5種類から選べます 他の種類を見る

10m±1mmの高精度。
LDグリーン高輝度タイプ。
ライン位置確認がしやすいドット付き。
傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。
360°回転エンドレス微調整ネジ。
「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能。
リチウム電池・単三電池・AC100V 3電源方式。
指示方式:ジンバル機構 水平4方向・たて4方向・地墨 鉛直(クロスライン)。
三脚セット。

電源リチウムイオン電池/単三アルカリ乾電池4本/AC100Vアダプター 寸法(Φ×高さH)(mm)130×196(突起物を含む) 波長(nm)[ライン]515/[地墨]650 指示方式磁気ダンパー 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転/微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 連続点灯時間全灯で約3.5時間(リチウム電池使用時)/約40分(単三アルカリ電池使用時) レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)±3.5以下/10m 出力(mW)2.5以下 アズワン品番65-2355-13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする