トーグ安全工業
トーグ安全工業の 標示スタンド・立札
トーグ安全工業の メッセージスタンド
エアーメッシュサイン看板 AKSLシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26472305
品番
AKSL-01(M)
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
標示面に風を通す穴がある高視認性看板です。
強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
高輝度オレンジ蛍光反射
材質
取付枠/角鋼管メラミン焼付塗装、標示板/プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
寸法(mm)
【取付枠】横550×縦1550×□25・□19
寸法(縦×横)(mm)
【標示板】1400×550
表示内容
○○m先
アズワン品番
65-2355-44