トーグ安全工業
トーグ安全工業の 立看板/工事看板
トーグ安全工業の 立て看板
エアーメッシュサイン看板 プリズムスリム AKKSLMシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26472314
品番
AKKSLM-01(M)
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
風を通す穴がある細身サイズのプリズム高輝度反射看板
強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
プリズムスリム
材質
取付枠/角鋼管メッキ仕上げ、標示板/プリズム高輝度反射シート
寸法(mm)
【取付枠】横275×縦1550×□25・□19
寸法(縦×横)(mm)
【標示板】1400×275
表示内容
○○m先工事中
アズワン品番
65-2355-65