ケーブルウインチ CWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26472348 品番CW-1500LD
参考基準価格(税別)¥820,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!
大きい文字とインジケーターで視認性アップ!
ロードプリセット機構、逆転防止機構付。

質量(kg)58 出力(W)750 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300 アズワン品番65-2356-03 能力(kN)【巻取】7.8(高速)/14.7(低速) 巻取速度(m/min)10.2〜4.4(高速)/5.8〜2.5(低速)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする