IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
IKURATOOLS(育良精機)の ウインチ
IKURATOOLS(育良精機)の 電動式ウィンチ
ケーブルウインチ CWシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26472357
品番
CW-2500LD
参考基準価格(税別)
¥820,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!
大きい文字とインジケーターで視認性アップ!
ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)
58
出力(W)
750
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
450×640×300
アズワン品番
65-2356-04
能力(kN)
【巻取】14.7(高速)/24.5(低速)
巻取速度(m/min)
6.4〜3.5(高速)/3.7〜2.0(低速)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000