8884719016 ボルダイン 肺機能練習器 メドライン 26472400

ボルダイン 肺機能練習器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(6個)仕様【最大吸気量】4000mL注文コード26472400品番8884719016
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

明るい緑色のフローインジケーター。
ゆっくり大きく肺を膨らませる最大吸気持続法を行うことにより、最大吸気持続時間を改善するための呼吸練習器です。
訓練回数・吸気量・吸気保持時間など、回復状況にあった練習が行えます。

仕様【最大吸気量】4000mL材質チャンバー/ポリスチレン、チューブ/ポリプロピレン/ポリオレフィン、マウスピース/ポリエチレンアズワン品番65-2356-87医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062RSP003医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

呼吸器・アレルギー科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする