NEWポリ蛇口 40mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26472515 品番#11120
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

キャップが置ける!
油、シンナー等の小分けに、その他各種液体にご利用いただけます。

材質本体(ポリエチレン)、リング&キャップ(ポリプロピレン) 寸法(mm)(一斗缶適合)40 包装形態個包装タイプ コード418843 アズワン品番65-2358-46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
装着感はいいのに口が小さく出が遅い
ハラエンジニアリング 様

エンジンオイル20lペール缶ぴったりのサイズ
何回もつけ外し可能
キャップのつけ外しもできホルダーついてるから
無くすこともない

残念なのは注ぎ口が小さいから
0w-20の軟いオイルなのに
3lジョッキに注ぐのに1分以上かかる
その間に注ぎ口にジョッキが
少し当たっただけで外れてオイルダダ漏れ
口を倍くらい大きいものを出して欲しい

対象商品:
26472515
2025-05-29
用途:
OILメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

20l缶に使用
空気抜け穴がついてる為良く出で移し替えが楽になりまた
ありがとうございました。

対象商品:
26472515
2025-02-14
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル缶にて使用
エアー抜きがありジョッキに程よく入ります。
ありがとう御座いました。

対象商品:
26472515
2023-12-04
用途:
機械のメンテナンス時
渡部 様

4L缶と共通で便利ですが、もう少し出る量が多い方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする