結束バンド 黒 100本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100本) 注文コード26472567 品番#146873
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

凡庸性の高いナイロン製の結束バンド
用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして

仕様GA B4825 材質ナイロン66、UL規格(92-V2)合格 幅(mm)4.8 全長(mm)250 温度範囲(℃)-40〜85 引張強度(kg)22 最大結束径(Φmm)65 アズワン品番65-2365-36 メーカー商品コード4341166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする