三共コーポレーション
三共コーポレーションの 結束バンド/結束工具/固定具
三共コーポレーションの ケーブルタイ/結束バンド
三共コーポレーションの 耐候タイプ
結束バンド 黒 100本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100本)
注文コード
26472716
品番
#146870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド
用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
仕様
GA B2510
材質
ナイロン66、UL規格(92-V2)合格
幅(mm)
2.5
全長(mm)
100
色
黒
温度範囲(℃)
-40〜85
引張強度(kg)
8
最大結束径(Φmm)
22
アズワン品番
65-2366-79
メーカー商品コード
4342004