FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-2476-46 注文コード26473145 品番AL-CT-14WL-TM
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 質量(g)180 タイプ30W型LEDライト 電球色 管径(Φmm)30 口金G10q 外径(Φmm)225 定格消費電力(W)14 全光束(Lm)1400 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)3000 アズワン品番65-2476-46 配光角度(°)180 光色電球色 色(グローブ)乳白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする